ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-110 Infrared recessed ceiling motion sensor - 23-110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di scansione - 360 °
Max. gamma di presenza - 6 m²
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8017443619920
Codice prodotto
ALP23-110
Cod. produttore
23-110
Produttore
ALP
Angolo di scansione:
360 °
Max. gamma di presenza:
6 m²
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
76 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
75.6 mm
** Caratteristiche Generali **Principio di funzionamento: InfrarossiColore: Bianco** Caratteristiche Elettriche **TipoTensione: acTens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50-60HzConsumo energetico stand-by: 0.1WConsumo energetico operativo: 0.45W** Caratteristiche dei contatti **Potenza massima carico capacitivo: 300WPotenza massima carico resistivo: 1200W** Installazione **Luogo d'impiego: InternoMontaggio: SoffittoAltezza d'installazione: 2.2 - 4mCampo di rilevamento: 360°Range max di movimento: 6m** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 76 x 76 x 75.6mmGrado di protezione: IP20** Regolazioni **Periodo di accensione: 10s - 15minLivello di luminosità: 3 - 2000lux** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°CDiametro foro incasso: 65mm










