AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-108 Wall-mounted infrared motion sensor - IP65 - 23-108

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo di scansione - 180 °

  • Max. gamma di presenza - 12

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443619937

Codice prodotto

ALP23-108

Cod. produttore

23-108

Produttore

ALP

Angolo di scansione:

180 °

Max. gamma di presenza:

12

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

80 mm

Altezza:

117.2 mm

Profondità:

51.5 mm

** Caratteristiche Generali **Principio di funzionamento: InfrarossiColore: Bianco** Caratteristiche Elettriche **TipoTensione: acTens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50-60HzConsumo energetico stand-by: 0.1WConsumo energetico operativo: 0.45W** Caratteristiche dei contatti **Potenza massima carico capacitivo: 300WPotenza massima carico resistivo: 1200W** Installazione **Luogo d'impiego: Esterno/InternoMontaggio: PareteAltezza d'installazione: 1.8 - 2.5mCampo di rilevamento: 180°Range max di movimento: 12m** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 80 x 117.2 x 51.5mmGrado di protezione: IP65** Regolazioni **Periodo di accensione: 10s - 15minLivello di luminosità: 3 - 2000lux** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Note **Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.