ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-10/2 Panel mounted AC power plug for recessed fixing - C14 - With switch


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Standard - C14
Confezione
5 PZ
EAN
8017443617131
Codice prodotto
ALP23-10/2
Cod. produttore
23-10/2
Produttore
ALP
Corrente nominale:
10 A
Standard:
C14
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C14** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 4.8mmMontaggio connettore: pannelloForo fissaggio: 27.5mm x 38mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C