AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-043S/06 Multi sockets with 6 P40 Universal Sockets - With switch - White

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

  • Numero di prese multistandard universali - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443668065

Codice prodotto

ALP23-043S/06

Cod. produttore

23-043S/06

Produttore

ALP

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Protezione contro le sovratensioni:

no

Colore:

Bianco

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese multistandard universali:

6

** Caratteristiche Generali **Colore: BiancoTipo di prese: Universale Italia P40Numero di prese Universali: 6Numero di Prese Totali: 6Tipo di spina: Italia - 16A 2P+T S17 - Salvaspazio ad angolo** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 250VPotenza max collegabile: 2500W** Caratteristiche Meccaniche **Materiale corpo: Termoplastico rinforzatoMateriale contatti: Lega di rameCavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²Lunghezza cavo complessiva: 1.5mColore cavo: BiancoAccensione: Con interruttore luminosoSistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbiProtezioni: Messa a terra per ogni presa