ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-027A Cable from Schuko 90° Plug to IEC320 C13 Socket - 1,5m - 23-027A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 3
Corrente nominale - 10 A
Confezione
25 PZ
EAN
8017443019348
Codice prodotto
ALP23-027A
Cod. produttore
23-027A
Produttore
ALP
Lunghezza:
1.5 m
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
3
Corrente nominale:
10 A
** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.5mFormazione cavo: 3 x 0.75mm²Tipo Cavo: TondoPortata: 10ATensione massima: 250VNome tecnico: H05W-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Schuko 90°** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 Dritto




