AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-024B Cable from Schuko 3 poles Plug to IEC320 C5 Plug - 23-024B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Corrente nominale - 2.5 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443661769

Codice prodotto

ALP23-024B

Cod. produttore

23-024B

Produttore

ALP

Lunghezza:

1.5 m

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di conduttori:

3

Corrente nominale:

2.5 A

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.5mFormazione cavo: 3 x 0.75mm²Tipo Cavo: TondoPortata: 2.5ATensione massima: 250VNome tecnico: H05W-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Schuko Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina IEC320 C5 Dritto