AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-006/20B 3x0,75 power cable with flying switch - Black - 2m - 23-006/20B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443629257

Codice prodotto

ALP23-006/20B

Cod. produttore

23-006/20B

Produttore

ALP

Lunghezza:

2 m

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di conduttori:

3

Corrente nominale:

10 A

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 2mFormazione cavo: 3 x 0.75mm²Tipo Cavo: TondoPortata: 10ATensione massima: 250VNome tecnico: H03VVH2-FInterruttore: Volante** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Italia Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Cavo Spellato