AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/10KIB Prolunga da spina 3 poli tedesca a presa Italia Bipasso - 10m - cavo arancione - 23-003/10KIB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Colore della guaina esterna - Arancione

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443632356

Codice prodotto

ALP23-003/10KIB

Cod. produttore

23-003/10KIB

Produttore

ALP

Lunghezza:

10 m

Colore della guaina esterna:

Arancione

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

3

Corrente nominale:

16 A

** Caratteristiche **Colore cavo: ArancioneLunghezza Cavo: 10mFormazione cavo: 3 x 1.5mm²Tipo Cavo: Tondo, Anti-schiacciamentoPortata: 16ATensione massima: 250VNome tecnico: H05VV-F** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Schuko** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa Bipasso