ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-001/20B 2x0,75 power cable with flying switch - Black - 2m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Collegamento 1 - Presa Euro (P10)
Numero di conduttori - 2
Confezione
10 PZ
EAN
8017443629172
Codice prodotto
ALP23-001/20B
Cod. produttore
23-001/20B
Produttore
ALP
Lunghezza:
2 m
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento 1:
Presa Euro (P10)
Numero di conduttori:
2
Corrente nominale:
2.5 A
** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 2mFormazione cavo: 2 x 0.75mm²Tipo Cavo: PiattoPortata: 2.5ATensione massima: 250VNome tecnico: H03VVH2-FInterruttore: Volante** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Cavo Spellato