AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP201-D150020 Diodo 20A 1500V con connettore MF - 201-D150020

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443687271

Codice prodotto

ALP201-D150020

Cod. produttore

201-D150020

Produttore

ALP


Caratteristiche Generali
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 1500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatti: Rame stagnato
Grado di protezione: IP68