AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP201-A111 Y-joint with photovoltaic cables 2 females 1 male - 201-A111

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443687264

Codice prodotto

ALP201-A111

Cod. produttore

201-A111

Produttore

ALP

Giunto a Y con cavi solari di lunghezza totale 36cm adatto per collegare in parallelo pannelli solari dotati di cavi e connettori fotovoltaici.

Caratteristiche Generali
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 1500V
Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PPO
Materiale Contatti: Rame stagnato
Montaggio: Volante
Sezione conduttori: 4-6mm²
Diametro cavo min: 4.7mm
Diametro cavo max: 6.4mm
Dim. L: 360mm
Grado di protezione: IP65

Caratteristiche Termiche
Classe di infiammabilità: UL94V-0