AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP201-427B Pair of Male Female socket for photovoltaic - 30A 1000V - Suitable for 4-6mm² cable - crimp

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443682788

Codice prodotto

ALP201-427B

Cod. produttore

201-427B

Produttore

ALP

Il connettore fotovoltaico è estremamente facile da utilizzare, efficiente e rapido da installare.Dotato di serracavi e interblocchi incorporati garantisce una connessione affidabile e duratura di impianti fotovoltaici.Questi interblocchi assicurano unaccoppiamento sicuro e protezione contro lo sgancio accidentale tra connettori maschio e connettori femmina.Offre un elevato livello di stabilità, isolamento, resistenza e protezione per un connettore fotovoltaico solare affidabile.** Caratteristiche Generali **Colore: NeroGenere Corpo: Maschio+FemminaGenere Contatto: Maschio+Femmina** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 30ATensione max: 1000VTensione Isolamento: 6 KV** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PPOMateriale Contatto: Rame stagnatoTipo contatto: a crimpareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 4-6mm²Diametro cavo min: 4.7mmDiametro cavo max: 6.4mmGrado di protezione: IP65** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-0