ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-622 Giunto a Y con cavi fotovoltaici 2 femmine 1 maschio - Stäubli MC4-Evo 2 - 50cm - 200-622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443680616
Codice prodotto
ALP200-622
Cod. produttore
200-622
Produttore
ALP
Lo splitter a Y MC4-Evo 2 ha la certificazione TÜV Rheinland e garantisce una connessione stabile a lungo termine in stringhe di pannelli fotovoltaici (DC). Il prodotto minimizza le perdite di energia e la generazione di calore. Materiali robusti ed affidabili.Input: 2 preseOutput: 1 spina** Caratteristiche Generali **Genere: AdattatoreSerie produttore: PV-K/SPL-Y-6-15/15-15ESS/EP-0050Codice produttore: 32.0334Tipo Connettore: MC4 Evo 2Colore: NeroGenere Corpo: Maschio+FemminaSerie Fornitore:Stäubli MC4-Evo 2** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 53ATensione max: 1500VTensione Isolamento: 8 KV** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PA, EVA, XLPEMateriale Contatto: Rame stagnatoTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 4-6mm²Dim. L: 500mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-0Utilizzare solo con connettori Staubli originali.






