ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-408 Flying mount female MC4-Evo 2 connector - 1.500V - For cable 10mm² - Stäubli PV-KBT4-EVO 2/10II-UR series - 200-408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443680586
Codice prodotto
ALP200-408
Cod. produttore
200-408
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaSerie produttore: SolarlineTipo Connettore: MC4 Evo 2Colore: NeroGenere Corpo: MaschioGenere Contatto: FemminaSerie Fornitore: PV-KBT4-EVO 2A/10II-UR** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 69ATensione max: 1500VTensione Isolamento: 6 KV** Caratteristiche Meccaniche **Tipo contatto: a crimpareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 10mm²Diametro cavo min: 6.4mmDiametro cavo max: 8.4mmGrado di protezione:IP65** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-0




