AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-404 Flying mount male - MC4-Evo 2 connector - 1.500V - For cable 10mm² - Stäubli PV-KST4-EVO 2/10II-UR series - 200-404

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443680579

Codice prodotto

ALP200-404

Cod. produttore

200-404

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaSerie produttore: SolarlineTipo Connettore: MC4 Evo 2Colore: NeroGenere Corpo: FemminaGenere Contatto: MaschioSerie Fornitore: PV-KST4-EVO 2A/10II-UR** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 69ATensione max: 1500VTensione Isolamento: 6 KV** Caratteristiche Meccaniche **Tipo contatto: a crimpareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 10mm²Diametro cavo min: 6.4mmDiametro cavo max: 8.4mmGrado di protezione:IP65** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-0