ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-402 Flying mount male MC4 connector - 1.000V - For cable 10mm² Stäubli PV-KST4/10II series - 200-402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443680555
Codice prodotto
ALP200-402
Cod. produttore
200-402
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaSerie produttore: SolarlineCodice produttore: 32.0035P0001Tipo Connettore: MC4Colore: NeroGenere Corpo: FemminaGenere Contatto: MaschioSerie Fornitore: PV-KST4/10II** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 45ATensione max: 1000VTensione Isolamento: 6 KV** Caratteristiche Meccaniche **Tipo contatto: a crimpareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 10mm²Diametro cavo min: 5.9mmDiametro cavo max: 8.8mmGrado di protezione: IP65** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-0




