ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-52N Spina banana ø4mm - Nera


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del perno - 4 mm
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8017443036635
Codice prodotto
ALP20-52N
Cod. produttore
20-52N
Produttore
ALP
Diametro del perno:
4 mm
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: OttoneMateriale Contatto: Ottone placcato oroMontaggio connettore: volanteDiametro Pin: 4mm