ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-526-1 Cavetto flessibile 0,75mm² con terminali a banana Ø4mm - Rosso


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione di lavoro - 50 V
Portata di corrente - 7.5 A
Confezione
10 PZ
EAN
8017443607101
Codice prodotto
ALP20-526-1
Cod. produttore
20-526-1
Produttore
ALP
Max. tensione di lavoro:
50 V
Portata di corrente:
7.5 A
** Caratteristiche Generali **Tipo Connettore: CavettoColore: Rosso** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 7.5ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Nichel placcatoSezione conduttori: 0.75mm²Lunghezza Cavetto: 100cm