AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-316-4 Boccola banana Ø4mm di sicurezza - Verde

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione di lavoro - 1000 V

  • Portata di corrente - 32 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443606906

Codice prodotto

ALP20-316-4

Cod. produttore

20-316-4

Produttore

ALP

Max. tensione di lavoro:

1000 V

Portata di corrente:

32 A

** Caratteristiche Generali **Tipo Connettore: BoccolaColore: VerdeOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 32ATensione max: 1000V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PAMateriale Contatto: Ottone nichelatoMontaggio connettore: pannelloDiametro Pin: 4mm