ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-3 Spina banana ø4mm - Nera


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Vite
Diametro del perno - 4 mm
Colore - Nero
Confezione
20 PZ
EAN
8017443036406
Codice prodotto
ALP20-3
Cod. produttore
20-3
Produttore
ALP
Collegamento:
Vite
Diametro del perno:
4 mm
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: BacheliteMateriale Contatto: Ottone nichelatoTipo contatto: a viteMontaggio connettore: volanteDiametro Pin: 4mm