AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-124-2 Banana socket Ø4mm - Black

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione di lavoro - 50 V

  • Portata di corrente - 24 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443606784

Codice prodotto

ALP20-124-2

Cod. produttore

20-124-2

Produttore

ALP

Max. tensione di lavoro:

50 V

Portata di corrente:

24 A

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: BananaColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 24ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: OttonenichelatoTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 5mmDiametro Pin: 4mm