ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-122-3 Spina banana ø4mm di sicurezza - con presa passante - Gialla


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del perno - 4 mm
Colore - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
8017443606746
Codice prodotto
ALP20-122-3
Cod. produttore
20-122-3
Produttore
ALP
Diametro del perno:
4 mm
Colore:
Giallo
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: GialloOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 32ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PAMateriale Contatto: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 4mmDiametro Pin: 4mm