ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-060/05K Premium audio cable - 2 RCA to 2 RCA - 5m - 28AWG (10x0.10) + 30 wires spiral


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RCA
Tipo di connettore del collegamento 2 - RCA
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443639522
Codice prodotto
ALP17-060/05K
Cod. produttore
17-060/05K
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RCA
Tipo di connettore del collegamento 2:
RCA
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
5 m