ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-035B Cable from 2 RCA audio plug to Ø3,5mm Stereo Jack socket - 0,25m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RCA
Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)
Lunghezza - 0.25 m
Confezione
10 PZ
EAN
8017443574892
Codice prodotto
ALP17-035B
Cod. produttore
17-035B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RCA
Tipo collegamento 2:
Presa(femmina)
Lunghezza:
0.25 m
Permette di collegare il dispositivo audio (smartphone, lettore MP3, ecc.) a un impianto stereo con cavi RCA standard.** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 0.25mTipo Cavo: LineareGuaina cavo: PVCSchermatura: CalzaCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina RCA audio R/L** Connettore B **Tipo Connettore B: 2x Presa Jack ø3.5mm Stereo