ALPHA ELETTRONICA SR - ALP17-009/3B Cable from 2 RCA audio plugs to 2 RCA audio plugs - 3m - 17-009/3B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RCA
Tipo di connettore del collegamento 2 - RCA
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443566989
Codice prodotto
ALP17-009/3B
Cod. produttore
17-009/3B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RCA
Tipo di connettore del collegamento 2:
RCA
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
3 m






