ALPHA ELETTRONICA SR - ALP15-003 Cable from Stereo Jack plug Ø6.3 to Stereo Jack plug Ø6.3 - 5m - 15-003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 6,35 mm
Tipo di connettore del collegamento 2 - Connettore jack da 6,35 mm
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443018747
Codice prodotto
ALP15-003
Cod. produttore
15-003
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
Connettore jack da 6,35 mm
Tipo di connettore del collegamento 2:
Connettore jack da 6,35 mm
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
5 m






