ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-002B Cable from Ø3.5 Stereo jack plug to 2 RCA audio plugs - 1,5m - 11-3-002B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2 - RCA
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 1.5 m
Confezione
10 PZ
EAN
8017443543379
Codice prodotto
ALP11-3-002B
Cod. produttore
11-3-002B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2:
RCA
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
1.5 m






