AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-002/02K Premium cable from Ø3.5 Stereo jack plug to 2 RCA audio plugs - 2m - 11-3-002/02K

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 3,5 mm

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RCA

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443639485

Codice prodotto

ALP11-3-002/02K

Cod. produttore

11-3-002/02K

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

Connettore jack da 3,5 mm

Tipo di connettore del collegamento 2:

RCA

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

2 m

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 2mDiametro cavo: ø4mmTipo Cavo: LineareGuaina cavo: PVCSchermatura: CalzaMateriale conduttori: Rame PuroCorpo connettori: PlasticoColore connettori: NeroFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm Stereo** Connettore B **Tipo Connettore B: 2x Spina RCA audio R/L