AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-28 ø3,5mm stereo jack plug with spring cable guide - 11-28

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Connettore jack da 3,5 mm

  • Modello - Maschio (spina)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443034655

Codice prodotto

ALP11-28

Cod. produttore

11-28

Produttore

ALP

Collegamento:

Connettore jack da 3,5 mm

Modello:

Maschio (spina)

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: JackOrientamento: DrittoNr. Poli: 3Canali: StereoAdatto per: Cavo ø4 mm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Ottone placcato oroMateriale Contatto: Ottone placcato oroTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro Pin: 3.5mm