AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-2 ø3,5mm mono jack plug with strain relief - 11-2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Connettore jack da 3,5 mm

  • Modello - Maschio (spina)

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017443034594

Codice prodotto

ALP11-2

Cod. produttore

11-2

Produttore

ALP

Collegamento:

Connettore jack da 3,5 mm

Modello:

Maschio (spina)

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: JackColore: NeroOrientamento: DrittoNr. Poli: 2Canali: Mono** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro Pin: 3.5mm