ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-10 ø3,5mm mono jack plug with spring cable guide - 11-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Connettore jack da 3,5 mm
Modello - Maschio (spina)
Confezione
20 PZ
EAN
8017443034570
Codice prodotto
ALP11-10
Cod. produttore
11-10
Produttore
ALP
Collegamento:
Connettore jack da 3,5 mm
Modello:
Maschio (spina)
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: JackOrientamento: DrittoNr. Poli: 2Canali: Mono** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Ottone nichelatoMateriale Contatto: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro Pin: 3.5mm






