AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AKSE SRL - AKSPFNK6-1Q5D9-121 KILO NET D6 PQ WEB LOG 16 85-265V 2DI 2D

copiacopia
AKSE SRL - AKSPFNK6-1Q5D9-121 KILO NET D6 PQ WEB LOG 16 85-265V 2DI 2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000832227

Codice prodotto

AKSPFNK6-1Q5D9-121

Cod. produttore

PFNK6-1Q5D9-121

Produttore

AKS

Analizzatore di energia e gestione dei dati per la qualità dell'energia. Analisi della qualità dell'energia (EN 50160 e EN 61000-4-30). Bridge di rete tra le porte RJ45 e RS485 per la comunicazione Modbus con gli strumenti Electrex nella sottorete. Inclusi i seguenti aggiornamenti: n. 2 PFSU940-01 Log 8, n. 1 PFSU940-25 Open Log, PFSU940-05 Web. Classe di precisione 0,5S e singole armoniche fino al 51° ordine. Orologio/calendario astronomico perenne, alimentato a batteria e memoria non volatile. Aggiornamento firmware remoto. Display LCD grafico. 2 ingressi digitali e 2 uscite digitali con comune separato. 2 LED di calibrazione. ExpBus per dispositivi esterni (ingressi e uscite, sensori ambientali). Dotato di NFC. Dimensione guida DIN 6 moduli. Alimentazione 85 ÷ 265Vac. Conforme alle norme EN 50470-1 + EN 50470-3.