AKSE SRL - AKSPFN66-EQ5D9-121 FEMTO ECT NET D6 PQ WEB LOG 16 85-265V 2
.jpg?847586768B6E6590A08B957B886A8761807E8572856760AC827984A47A685962BAB5BB&ts=1759574061691)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004283407
Codice prodotto
AKSPFN66-EQ5D9-121
Cod. produttore
PFN66-EQ5D9-121
Produttore
AKS
Power Quality Energy Analyzer & Web Data Manager. Classe di precisione 0,5S e singole armoniche fino al 51° ordine. Utilizzabile esclusivamente con i TA esterni ECT (non compresi nella confezione) esempio cod. PFAE000-01 oppure PFAE000-02 oppure PFAE000-03. Network bridge tra la porta RJ45 e la porta RS485 per comunicazionemodbus con altri strumenti Electrex in sottorete e relativa memorizzazione. Compresi i seguenti upgrade: n. 2 PFSU940-01 Log 8, n.1 PFSU940-25 Open Log e n.1 PFSU940-05 Web. Orologioperenne batterizzato e memoria non volatile. Aggiornamento firmware da remoto. Display grafico LCD. 2 ingressi e 2 uscite digitali con comuniseparati. 2 led calibrazione. ExpBus per dispositivi esterni (ingressi e uscite, sensori ambientali). Connettività NFC. Dimensione guida DIN 6 moduli. Alimentazione 85÷265Vac. Conforme alla norma EN 50470-1 + EN 50470-3.I dispositivi delle famiglie Femto ECT RJ45, Femto ECT net, Femto 25A D RJ45 o Femto 25A D possono essere richiesti anche in altre configurazioni hardware.Per costruire il codice con le diverse versioni fare riferimento alla Tabella creazione codici nella Scheda prodotto.I Femto ECT sono utilizzabili esclusivamente con i TA esterni ECT (non compresi nella confezione). Fare riferimento alla sezione accessori