AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

aev - Cavo Coassiale HD/HEVC Rame rosso Classe A+ GAS INJECTED - Ø 5,1 mm - Matassa da 150 mt - av71500

copiacopia
aev - Cavo Coassiale HD/HEVC Rame rosso Classe A+ GAS INJECTED - Ø 5,1 mm - Matassa da 150 mt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • PZ

EAN

8057681464777

Codice prodotto

Cod. produttore

av71500

Produttore

REL

Cavo conforme alla Norma Italiana CEI-UNEL 36762 relativa alla coesistenza elettrica nella medesima conduttura tra i cavi per sistemi di categoria 0 (es. cavi coassiali) e per sistemi di categoria I (es: cavi elettrici da 50 a 1000 Vca o da 120 a 1500 Vcc). Cavo conforme alle normative EN50117-2-5 e alle direttive RoHS e CE Materiale : Rame rosso Diametro conduttore : Ø 0,80 mm Isolamento : Alluminio / PET Diametro isolamento : Ø 3,40 mm Diametro esterno : Ø 5,1 mm Impedenza : 75 Ohm Velocità di propagazione : 83 % Perdite di riflessione : 5 - 450 MHz - 24 dB 450 - 1000 MHz - 22 dB 1000 - 2400 MHz - 20 dB 2400 - 3000 MHz - 18 dB E fficienza schermatura : 30 - 1000 MHz 100 dB 1000 - 2000 MHz 90 dB 2000 - 3000 MHz 85 dB Attenuazione dB / 100 mt : 50 MHz 5,6 dB 200 MHz 12,00 dB 300 MHz 13,09 dB 470 MHz 17,30 dB 860 MHz 24,40 dB 1000 MHz 25,52 dB 1350 MHz 32,00 dB 2150 MHz 38,30 dB 2400 MHz 40,60 dB 3000 MHz 44,30 dB