AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEV - Cavo coassiale 6,8mm - Classe A - CCS - 100mt

copiacopia
AEV - Cavo coassiale 6,8mm - Classe A - CCS - 100mt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • PZ

EAN

8057681460526

Codice prodotto

Cod. produttore

AV71200

Produttore

REL

Cavo conforme alla Norma Italiana CEI-UNEL 36762 relativa alla coesistenza elettrica nella medesima conduttura tra i cavi per sistemi di categoria 0 (es. cavi coassiali) e per sistemi di categoria I (es: cavi elettrici da 50 a 1000 Vca o da 120 a 1500 Vcc). Cavo conforme alle normative EN50117-2-5 e conforme alle direttive RoHS e CE Materiale : CCS Diametro conduttore : Ø 1,02 mm Isolamento : Alluminio / PET Diametro isolamento : Ø 4,70 mm Diametro esterno : Ø 6,8 mm Impedenza : 75 Ohm Velocità di propagazione : 83 % Perdite di riflessione : 5 - 450 MHz - 24 dB 450 - 1000 MHz - 22 dB 1000 - 2400 MHz - 20 dB 2400 - 3000 MHz - 18 dB Efficienza schermatura : 30 - 1000 MHz ≥ 100 dB 1000 - 2000 MHz ≥ 90 dB 2000 - 3000 MHz ≥ 85 dB Attenuazione dB / 100 mt : 50 MHz 4,7 dB 250 MHz 10,98 dB 300 MHz 11,72 dB 450 MHz 13,81 dB 870 MHz 19,87 dB 1000 MHz 21,32 dB 1750 MHz 29,20 dB 2150 MHz 32,80 dB 2400 MHz 34,60 dB 3000 MHz 39,80 dB