AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERTECNICA SPA - ATNNA624 CORPO PRESA NEW AIR BIANCO LUCIDO - NA624

AERTECNICA SPA
copiacopia
AERTECNICA SPA - ATNNA624 CORPO PRESA NEW AIR BIANCO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con interruttore a pedale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025219032828

Codice prodotto

ATNNA624

Cod. produttore

NA624

Produttore

ATN

Materiale:

Plastica

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con interruttore a pedale:

no

Colore:

Bianco

Corpo presa NEW AIR Bticino AXOLUTE, bianco lucido. I corpi presa New Air sono forniti completi di viti per il fissaggio e morsetti per il collegamento elettrico.