AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERTECNICA SPA - ATNKTX2FLN PROMOZIONE PERFETTO TX2 X-FLASH 2.0 - KTX2FLN

AERTECNICA SPA
copiacopia
AERTECNICA SPA - ATNKTX2FLN PROMOZIONE PERFETTO TX2 X-FLASH 2.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Potenza assorbita - 1600 W

  • Potenza aria - 653 AirWatt

  • Vuoto - 313 mbar

  • Portata d'aria - 195 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025219058057

Codice prodotto

ATNKTX2FLN

Cod. produttore

KTX2FLN

Produttore

ATN

Tensione di esercizio:

230 V

Potenza assorbita:

1600 W

Potenza aria:

653 AirWatt

Vuoto:

313 mbar

Portata d'aria:

195 m³/h

Tensione di comando DC:

12 V

X-FLASH 2.0 - Centrale monofase Perfetto Inox TX2 - Dotata del Display digitale che segnala lo stato di funzionamento e di presa aspirante integrata. Corpo della centrale in acciaio inox AISI 304, doppio ingresso polveri e doppia espulsione dell’aria. Lacentrale TX2 coniuga i più alti vantaggi tecnici e funzionali con l’eleganza del design. Il kit comprende: centrale Perfetto Inox TX2; kit Tubò Star (AP244T); tubo flessibile 7m Ø 32 (AP233); set di rivestimento (AP385).