AERTECNICA SPA - ATNAF378 ASPIRAPOLVERE SOFFIATORE PORTATILE, TUB - AF378

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata d'aria per motore - 35 l/s
Capacità del serbatoio - 1.8 l
Potenza nominale assorbita - 1000 W
Peso della macchina - 4.6 kg
Tensione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025219047419
Codice prodotto
ATNAF378
Cod. produttore
AF378
Produttore
ATN
Portata d'aria per motore:
35 l/s
Capacità del serbatoio:
1.8 l
Potenza nominale assorbita:
1000 W
Peso della macchina:
4.6 kg
Tensione:
220...240 V
Numero di motori di aspirazione:
1
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
Sì
Frequenza:
50/60 Hz
Max depressione:
160 mbar
Lunghezza tubo di aspirazione:
1.4 m
Tipo di corrente:
AC
Capacità netta polveri:
1.8 l
Possibilità di installazione utensili elettrici:
sì
Con pulizia automatica del filtro:
no
Lunghezza del cavo:
3 m
Profondità:
310 mm
Larghezza:
260 mm
Altezza:
300 mm


