AERMEC - AEWHMI100 POMPA DI CALORE MONOBLOCCO - HMI100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 10 kW
Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.61
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511 - 8.8...8.8 kW
Adatto per acqua calda sanitaria - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023979420046
Codice prodotto
AEWHMI100
Cod. produttore
HMI100
Produttore
AEW
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
10 kW
Posizionamento del dispositivo:
Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
4.61
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:
8.8...8.8 kW
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:
7.8...7.8 kW
Tipo di refrigerante:
R32
Peso:
151 kg
Larghezza:
1200 mm
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Altezza:
878 mm
Profondità:
460 mm
Livello di pressione sonora secondo EN12102 a 0/35 ° C a 1 m. di distanza:
54 dB
Numero di fasi:
1
Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
60 °C
Livello di potenza sonora (secondo EN12102 a 0/35 ° C):
69 dB
Rumorosità (in funzione):
56...56 dB(A)
Frequenza:
50 Hz
Contenuto di refrigerante:
2.2 kg
Temperatura dell'aria:
-25...48 °C


