AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERMEC - AEWHMI060 POMPA DI CALORE MONOBLOCCO - HMI060

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWHMI060 POMPA DI CALORE MONOBLOCCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 6 kW

  • Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 5

  • Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511 - 5.8...5.8 kW

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023979420022

Codice prodotto

AEWHMI060

Cod. produttore

HMI060

Produttore

AEW

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

6 kW

Posizionamento del dispositivo:

Installazione esterna

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

5

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:

5.8...5.8 kW

Adatto per acqua calda sanitaria:

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:

4...4 kW

Tipo di refrigerante:

R32

Peso:

96 kg

Larghezza:

1150 mm

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Altezza:

758 mm

Profondità:

345 mm

Livello di pressione sonora secondo EN12102 a 0/35 ° C a 1 m. di distanza:

50 dB

Numero di fasi:

1

Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

60 °C

Livello di potenza sonora (secondo EN12102 a 0/35 ° C):

64 dB

Rumorosità (in funzione):

52...52 dB(A)

Frequenza:

50 Hz

Contenuto di refrigerante:

0.9 kg

Temperatura dell'aria:

-25...48 °C

Pompa di calore reversibile da esterno per impianti di climatizzazione dove, oltre al raffrescamento degli ambienti, è richiesta acqua calda ad alta temperatura per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda sanitaria. Per la produzione di ACS èobbligatorio l'abbinamento con il serbatoio di accumulo acqua calda sanitaria DHWT300S. HMI è stato progettato per rispondere alle esigenze del mercato delle nuove costruzioni e di quello delle ristrutturazioni, in sostituzione o in affiancamento delle caldaie convenzionali. Può essere abbinato a sistemi di emissione a basse temperature come riscaldamento a pavimento o ventilconvettori ma anche ai più tradizionali radiatori, ed è già fornito dei principali componenti idraulici facilitando in questo modo anche l'installazione finale.