AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERMEC - AEWFCZI250AS FCZI250AS VENTILCONV.INVERTER - FCZI250AS

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWFCZI250AS FCZI250AS VENTILCONV.INVERTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023979153050

Codice prodotto

AEWFCZI250AS

Cod. produttore

FCZI250AS

Produttore

AEW

I ventilconvettori della serie FCZI sono adatti al condizionamento dell'aria. Queste macchine dal rinnovato design sono disponibili secondo vari allestimenti in funzione della posizione di installazione, con possibilità anche di essere canalizzati. Sono caratterizzati da motori ad inverter del tipo brushless accoppiati a ventilatori in ABS con girante dotata di alette a profilo alare e coclea ispezionabile. Questa caratteristica conferisce alla macchina una netta riduzione del livello di rumorosità emesso, nonché una riduzione dell'assorbimento elettrico del motore, rispetto ai tradizionali ventilatori con struttura in metallo. L'unità dotata di batteria a 3 o 4 ranghi, può avere in aggiunta una batteria secondaria a 1 o 2 ranghi per le configurazioni d'impianto a 4 tubi. Termostato T-touch, disponibile come accessorio, dotato di tecnologia NFC per controllare il ventilconvettore con smartphone. FCZI sono compatibili con il sistema di gestione VMF.