AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERMEC - AEWANL081HQ ANL081HQ R.ACQUA R410A -PM-

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWANL081HQ ANL081HQ R.ACQUA R410A -PM-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077178633

Codice prodotto

AEWANL081HQ

Cod. produttore

ANL081HQ

Produttore

AEW

Dettagli del prodottoPompa di calore Aermec ANL ANL081H°°°°°°, per raffrescamento, per riscaldamento, 20 kW potenza freddo, 21 kW potenza caldo, 6.7 kW potenza assorbita freddo, 6 kW potenza assorbita caldo, gas refrigerante R410A, 38.4 cm lunghezza, 112.4 cm larghezza, 125.2 cm altezzaPompa di calore reversibile condensata in aria per impianti di climatizzazione con produzione di acqua refrigerata per il raffrescamento degli ambienti e di acqua calda per i servizi di riscaldamento e/o acqua calda sanitaria, indicata per essere abbinata a piccole o medie utenze.Campo di funzionamentoLavoro a pieno carico fino a 46°C di temperatura aria esterna con la possibilità di produrre acqua refrigerata fino a -10°C, nel funzionamento a freddo.Controllo MODUCONTROLIl pannello comandi dell'unità permette una rapida impostazione dei parametri di funzionamento della macchina e la loro visualizzazione. Il display è costituito da 4 cifre e diversi led per la segnalazione del tipo di funzionamento, la visualizzazione dei parametri impostati e degli eventuali allarmi intervenuti. Nella scheda vengono memorizzate tutte le impostazioni di default ed eventuali modifiche.Caratteristiche tecnicheRefrigerante R410ARaffreddamento e riscaldamentoPossibilità di produrre acqua calda sanitariaCompressore scrollVentilatore assialeScambiatore a piastreDimensioni compatteFacilità e rapidità d'installazioneCaratteristiche specifiche del prodottoPompa di caloreVersione standardSenza recupero di caloreBatterie in rame - allumunioValvola termostatica meccanica standardEvaporatore standardAlimentazione 400V 3N ~ 50HzSpecifiche tecnicheLunghezza/Profondità (cm):38,4Larghezza (cm):112,4Altezza (cm):125,2Peso (kg):120Alimentazione:TrifasePotenza freddo (kW):20Potenza caldo (kW):21Potenza assorbita freddo (kW):6,7Potenza assorbita caldo (kW):6Raffrescamento:SiRiscaldamento:SiGas refrigerante:R410A