AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERMEC - AEWANL071HA ANL071HA/3 REFRIG.ACQ - ANL071HA

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWANL071HA ANL071HA/3 REFRIG.ACQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075071257

Codice prodotto

AEWANL071HA

Cod. produttore

ANL071HA

Produttore

AEW

Refrigeratore aria-acqua per installazione esterna. Adatto al condizionamento estivo e alla produzione di acqua calda di piccole-medie utenze in edifici di carattere residenziale e commerciale.ANL è un refrigeratore monocircuito caricato con gas R410A, dotato di ventilatori assiali che assicurano il funzionamento più silenzioso possibile della macchina, compressori scroll ad elevata resa e basso assorbimento elettrico, scambiatore a piastre e batteria a pacco alettato rame-alluminio. Particolarmente adatto a piccole applicazioni, raffredda acqua per alimentare l'impianto di distribuzione collegato tipicamente a terminali del tipo a ventilconvettore. ANL inoltre può allo stesso tempo produrre acqua calda sanitaria, se dotato di desurriscaldatore o recupero totale trovando quindi la sua maggiore applicazione in ambiti del tipo residenziale e commerciale. Può essere equipaggiato o meno di kit idronico lato impianto comprensivo di vaso di espansione, valvola di sicurezza lato acqua e valvola di sfiato.