AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AERMEC - AEWANKI040HXM REFRIG.ACQUA ALTA EFFICIENZA - ANKI040HXM

AERMEC
copiacopia
AERMEC - AEWANKI040HXM REFRIG.ACQUA ALTA EFFICIENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000111780

Codice prodotto

AEWANKI040HXM

Cod. produttore

ANKI040HXM

Produttore

AEW

Pompa di calore aria/acqua reversibile per impianti di climatizzazione con produzione di acqua refrigerata per il raffrescamento degli ambienti e di acqua calda per i servizi di riscaldamento e/o acqua calda sanitaria, indicata per essere abbinata a piccole o medie utenze. Particolare attenzione è stata data al funzionamento invernale, migliorando il range di lavoro rispetto alla tradizionale pompa di calore garantendo una produzione di acqua calda fino a 60 °C e un ampliamento del funzionamento fino a -20 °C di aria esterna. L’unità è dotata di compressore inverter, ventilatori assiali, scambiatore a piastre. Immediatamente pronta per l’installazione, può essere abbinata a sistemi di emissione a basse temperature come riscaldamento a pavimento o ventilconvettori ma anche ai più tradizionali radiatori. Per facilitare l’installazione finale sono disponibili anche le versioni con i principali componenti idraulici di serie.