AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ949598413 Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInd 1xFlex

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ949598413 Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInd 1xFlex

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005231452

Codice prodotto

AGZ949598413

Cod. produttore

949598413

Produttore

AGZ

AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit FlexBridge: Mit den FlexBridge Induktionskochfeldern der Serie 6000 gestaltest du deinen Kochbereich so, dass du bis zu 4 Kochzonen verbinden und steuern kannst. Es ist ideal fur gro?e oder lange Brater oder fur das gleichzeitige Zubereiten vieler Gerichte, die zusatzlichen Platz benotigen. FlexBridge-Kochzone: Maximale Flexibilitat beim Kochen: Dank der speziellen FlexBridge-Kochzone kannst du aus 4 gewunschten Zonen individuell auswahlen und beliebig kombinieren und so kleines bis hin zu ubergro?es Kochgeschirr optimal auf der Kochzone unterbringen. PowerSlide: Lege die Kochfeld-Temperaturen fest, wie du sie brauchst: Dein Kochfeld - deine Regeln. Ob schnelles Aufkochen, schonendes Garen auf mittlerer Temperaturstufe, oder langsames Kochen auf niedriger Temperatur. Mit PowerSlide haben deine Kochzonen genau die richtige Temperaturstufe fur jede Aufgabe ? verschiebe einfach den Topf. Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube: Dank der Hob?Hood-Funktion wird Kochen spurbar komfortabler ? denn das Kochfeld ubernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung ? vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion. PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen: Uberspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein gro?er Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt fur einen sofortigen Hitzeschub ? so kannst du in kurzester Zeit mit dem Kochen beginnen. Individuelle-Kochzonen-Timer:Prazise Ergebnisse fur jedes Gericht: Sobald eine Kochzone in Betrieb ist, kann ihr Timer schnell und bequem uber das Touchscreen-Display aufgerufen werden. Kein Durchlauf der Menus oder andere Zonen. Und da jedes Gericht prazise zeitgesteuert werden kann, ist die absolute Steuerung des Kochvorgangs garantiert.