AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ949598291 Glaskeramik Kochfeld 58cm 4xInd HobA2Hoo - 949598291

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ949598291 Glaskeramik Kochfeld 58cm 4xInd HobA2Hoo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005231421

Codice prodotto

AGZ949598291

Cod. produttore

949598291

Produttore

AGZ

'Die AEG Induktionskochfelder der Serie 5000 mit Hob2Hood passen den Dunstabzug automatisch an die Temperatur des Kochfelds an. Wenn du die Temperatur des Kochfelds erhohst oder verringerst, passt sich der Lufter des Dunstabzugs entsprechend an. PowerBoost-Funktion: Extra schnelles Aufheizen: Uberspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein gro?er Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt fur einen sofortigen Hitzeschub ? so kannst du in kurzester Zeit mit dem Kochen beginnen. Dank der Hob?Hood-Funktion wird Kochen spurbar komfortabler ? denn das Kochfeld ubernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung ? vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion. Mit der IndividualTouch-Benutzeroberflache kannst du jede Zone einzeln steuern. Stelle deinen Topf oder deine Pfanne einfach auf das Kochfeld und steuere jede Kochzone individuell. PowerBoost: Extra schnelles AufheizenUberspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein gro?er Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt fur einen sofortigen Hitzeschub ? so kannst du in kurzester Zeit mit dem Kochen beginnen. Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Fur muhelos prazise Ergebnisse.