AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ949598290 Glaskeramik Kochfeld 60cm 4xInd 2xMultiB - 949598290

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ949598290 Glaskeramik Kochfeld 60cm 4xInd 2xMultiB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005231414

Codice prodotto

AGZ949598290

Cod. produttore

949598290

Produttore

AGZ

AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion: Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermoglichen dir ganz einfach die Verwendung von gro?em Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer gro?en, so dass auch ubergro?es Kochgeschirr optimal erhitzt wird. DoubleBridge-Funktion: Schaltet bis zu 2 Kochzonen pro Seite zusammen: Die DoubleBridge-Funktion ermoglicht es dir auf zwei Bereichen des Kochfelds zwei Kochzonen zu einer zu verbinden, so dass auch gro?es und langliches Kochgeschirr optimal erhitzt wird. Fur komfortables kochen haben die uberbruckten Zonen die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung. Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube: Dank der Hob?Hood-Funktion wird Kochen spurbar komfortabler ? denn das Kochfeld ubernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung ? vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion. DirectTouch-Bedienfeld: Prazises Einstellen jeder Temperaturstufe fur jede KochzoneDas DirectTouch-Bedienfeld bietet fur jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die prazise und intuitiv per Touchbedienung gewahlt werden konnen. PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen: Uberspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein gro?er Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt fur einen sofortigen Hitzeschub ? so kannst du in kurzester Zeit mit dem Kochen beginnen. Kochfeld-Timer: Fur prazise Kochergebnisse: Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Fur muhelos prazise Ergebnisse.