AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ949598278 Glaskeramik Kochstelle 70cm 4xInd 1xBrid

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ949598278 Glaskeramik Kochstelle 70cm 4xInd 1xBrid

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004818111

Codice prodotto

AGZ949598278

Cod. produttore

949598278

Produttore

AGZ

Autarkes Kochfeld - 70 cm Breite, 4 Kochzonen Induktion, Edelstahlrahmen, Restwarmeanzeige, Elektronische Anzeigen fur alle Kochzonen, Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion, Bridge Funktion, Hob?Hood Funktion, Power Funktion, Ausschnitt B/H mm: 680 / 490