AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ949493000 Glaskeramik Kochstelle 58cm 4xInd HobA2H - 949493000

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ949493000 Glaskeramik Kochstelle 58cm 4xInd HobA2H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005231377

Codice prodotto

AGZ949493000

Cod. produttore

949493000

Produttore

AGZ

AEG Induktionskochfelder der Serie 5000 mit Hob2Hood: Die AEG Induktionskochfelder der Serie 5000 mit Hob2Hood passen den Dunstabzug automatisch an die Temperatur des Kochfelds an. Wenn du die Temperatur des Kochfelds erhohst oder verringerst, passt sichder Lufter des Dunstabzugs entsprechend an. PowerBoost-Funktion: Extra schnelles Aufheizen: Uberspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein gro?er Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt fur einen sofortigen Hitzeschub ? so kannst du in kurzester Zeit mit dem Kochen beginnen. Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube: Dank der Hob?Hood-Funktion wird Kochen spurbar komfortabler ? denn das Kochfeld ubernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung ? vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion. Einfach die gewunschte Temperatur individuellen einstellen mit der Slider-Funktion: Wahle mit der Slider-Funktion intuitiv die Stufen 1 bis 9, sodass du sofort die richtige Temperatur einstellen kannst. PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen: Uberspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein gro?er Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt fur einen sofortigen Hitzeschub ? so kannst du in kurzester Zeit mit dem Kochen beginnen. Kochfeld-Timer: Fur prazise Kochergebnisse: Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Fur muhelos prazise Ergebnisse.