AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ949492698 Glaskeramik Kochstelle,60cm,Induktion,Br - 949492698

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ949492698 Glaskeramik Kochstelle,60cm,Induktion,Br

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003902279

Codice prodotto

AGZ949492698

Cod. produttore

949492698

Produttore

AGZ

Induktionskochen: Schnelle Reaktion und hohe Leistung, vom leichten Kocheln bis hin zur gro?ten Hitze. Induktionskochen ermoglicht Ihnen eine sofortige, sehr prazise Einstellung der Temperatur vom leichten Kocheln bis hin zur gro?ten Hitze. Dabei wird immer nur der Topfboden erhitzt und nicht die Oberflache des Kochfeldes. Sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen uber die Direct-Control Bedienelemente Die Direct-Control Bedienelemente dieses Kochfeldes bieten Ihnen eine Sofortkontrolle der gewahlten Temperaturstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe des Sliders und schon reagiert das Kochfeld entsprechend. Hob?Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube automatisch Das einzigartige Hob?Hood-Anschlusssystem dieses Kochfelds kommuniziert mit Hob?Hood-Dunstabzugshauben, indem es je nach Bedarf automatisch die Beleuchtung einschaltet und das Geblase je nach Kochvorgang regelt. Einfach zu reinigende und kratzfeste Oberflache Die Kochfeldoberflache ist vollkommen eben und kratzfest. Und da die Oberflache um das Kochgeschirr kuhl bleibt, erhitzen sich Spritzer nicht und brennen nicht in die Oberflache ein. Sie konnen sie einfach wegwischen. Schnelle maximale Leistung durch Power-Funktion Dieses Kochfeld besitzt eine Power-Funktion, fur den Fall, dass Sie schnell hohe Temperaturen benotigen. Damit konnen Sie zum Beispiel sehr schnell Wasser fur Nudeln, etc. zum Kochen bringen. Einstellbarer Timer und Kurzzeitwecker (bis zu 99 Minuten)